| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-1022 Herst.-Nr.: 25007 EAN/GTIN: 4054451250060 |
| | |
|
| | |
| Alpenbauer BIO Ingwer Kräuter 90g Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gefüllte BIO-Bonbons mit Ingwer-Kräuter Geschmack | Zutaten: | Glukosesirup*, Zucker*, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kräuterextrakt* (0,1%), Ingwer gemahlen* (0,04%), natürliches Ingwer-Aroma, natürliches Zitronen-Aroma. *Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 1610 kJ | Energie (kcal): | 378 kcal | Kohlenhydrate: | 0,094 Gramm | – davon Zucker: | 0,077 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen | zusätzliche Kennzeichnung: | Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Husten-Bonbons, Hustenbonbons, Kräuter-Bonbons, Kräuterbonbons, Ingwer, Ingwer-Wurzel, Ingwerwurzel, halsbonbons, BONBON, HUSTEN-BONBON, KRÄUTERBONBON |
| | |
| |