Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNNY FRISCH FRIT STICKS UNGARISCH 100 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-14272
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     6362328008
EAN/GTIN:
     4003586105196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KNABBER-ARTIKEL
SALZGEBÄCK
KARTOFFEL-CHIPS
TORTILA
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelsticks mit rauchigem Paprika-Geschmack
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Hefe, Paprikapulver, Zucker, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, geräuchertes Paprikapulver, geräuchertes Speisesalz, Knoblauchpulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Aroma.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2121 kJ
Energie (kcal):
508 kcal
Fett:
28 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,400 Gramm
Kohlenhydrate:
54 Gramm
– davon Zucker:
2,200 Gramm
Ballaststoffe:
4,800 Gramm
Eiweiß:
6,500 Gramm
Salz:
1,300 Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,189*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,89* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,449*
€ 2,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,809*
€ 1,936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,629*
€ 1,743
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,569*
€ 1,679
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,519*
€ 1,625
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,189*
€ 1,272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.