Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNNY POPCHIPS RED PAPRIKA SYLE 80 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-14277
Hersteller:
     IG INTERSNACK DEUTSCHLAND SE
Herst.-Nr.:
     6341600000
EAN/GTIN:
     4003586105141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KNABBER-ARTIKEL
SALZGEBÄCK
KARTOFFEL-CHIPS
TORTILA
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelsnack mit Paprika-Geschmack
Zutaten:
Kartoffelpulver (29%), Stärke, Reismehl, Rapsöl, Hefe, Zucker, Speisesalz, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Emulgator (Lecithine), Kochsalzersatz Kaliumchlorid, Hefeextrakt, geräuchertes Paprikapulver, geräuchertes Speisesalz, Knoblauchpulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Paprikaextrakt), Aroma. Kann Spuren von Milch enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1899 kJ
Energie (kcal):
452 kcal
Fett:
14 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,200 Gramm
Kohlenhydrate:
73 Gramm
– davon Zucker:
2,400 Gramm
Ballaststoffe:
6 Gramm
Eiweiß:
5,700 Gramm
Salz:
1,200 Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,496*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,08 Kilogramm (ab € 18,70* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,946*
€ 3,152
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,166*
€ 2,318
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,066*
€ 2,211
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,956*
€ 2,093
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,906*
€ 2,039
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,496*
€ 1,601
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.