Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK RIESEN 900 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-157970
Hersteller:
     STORCK DEUTSCHLAND KG
Herst.-Nr.:
     912425-00
EAN/GTIN:
     4014400912425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Schokokaramell in kräftiger Schokolade (30 %)
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, kondensierte SÜSSMOLKE, Kakaomasse* (10 %), Palmfett, kondensierte MAGERMILCH, Kakao, Kakaobutter, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, BUTTERREINFETT, MOLKENERZEUGNIS, modifizierte Stärke, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanilleextrakt.#KANN AUCH HASELNUSS, MANDEL, ERDNUSS UND ANDERE NÜSSE ENTHALTEN.#*hergestellt aus der Gavoa Kakao Mischung.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1878 kJ
Energie (kcal):
448 kcal
Fett:
18 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
10,400 Gramm
Kohlenhydrate:
66,600 Gramm
– davon Zucker:
44,200 Gramm
Eiweiß:
4,100 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
32
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 7,283*
€ 10,753*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,50*
€ 11,02*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,77*
€ 11,37*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,753*
€ 11,506
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,403*
€ 11,131
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,683*
€ 10,361
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,333*
€ 9,986
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,103*
€ 9,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,283*
€ 7,793
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,9 Kilogramm (ab € 8,09223* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.