Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO VAMPIRE 150 STÜCK


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-158550
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10001790
EAN/GTIN:
     4001686202425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Die beliebte Kombination aus würzig-weichem Lakritz und leckerem Fruchtgummi in Vampir-Form gibt es in den fruchtigen Geschmacksrichtungen Apfel, Kirsche und Zitrone kombiniert mit würzigem Lakritz.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Fruchtgummi mit Lakritz
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Gelatine, brauner Zuckersirup, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil), Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Spirulina, Apfel, Hibiskus, Sonnenblumenöl, Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1461 kJ
Energie (kcal):
344 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
78 Gramm
– davon Zucker:
49 Gramm
Eiweiß:
6,500 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
37
pro Dose
€ 7,90*
ab € 6,061*
€ 9,451*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,41*
€ 10,98*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,451*
€ 10,113
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,031*
€ 9,663
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,211*
€ 8,786
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,851*
€ 8,401
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,701*
€ 8,24
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,061*
€ 6,485
pro Dose
1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 5,05084* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.