| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8996-158780 Herst.-Nr.: 33700 EAN/GTIN: 14895060502198 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Hartkaramelle | Zutaten: | Hartkaramelle mit Orange- & Erdbeergeschmack - Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E270, Säureregulator: E325, E331, Birnensaftkonzentrat (1%*), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: E300, Farbstoff: E100, E163. * entspricht 5% Birnensaft # Hartkaramelle mit Apfel- & Erdbeergeschmack - Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E270, Säureregulator: E325, E331, Birnensaftkonzentrat (1%*), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: E300, Farbstoff: E100. * entspricht 5 % Birnensaft # Hartkaramelle mit Blaubeer- & Johannisbeergeschmack - Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E270, Säureregulator: E325, E331, Birnensaftkonzentrat (1%*), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: E300, Farbstoff: E163. * entspricht 5% Birnensaft # Hartkaramelle mit Blaubeer- & Kirschgeschmack - Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E270, Säureregulator: E325, E331, Birnensaftkonzentrat (1%*), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: E300, Farbstoff: E163. * entspricht 5 % Birnensaft | kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: | mit Farbstoff | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 1724 kJ | Energie (kcal): | 406 kcal | Fett: | 1,400 Gramm | Kohlenhydrate: | 97,500 Gramm | – davon Zucker: | 68,700 Gramm | Salz: | 0,200 Gramm | Hinweise zur Zubereitung: | Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |