Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

NESCAFE ESPRESSO 100 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-180866
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12174337
EAN/GTIN:
     7613036754361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espresso
espresso
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
INSTANT-BOHNENKAFFEE
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
484 kJ
Energie (kcal):
118 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
3,100 Gramm
– davon Zucker:
3,100 Gramm
Ballaststoffe:
34,100 Gramm
Eiweiß:
7,800 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
6,0°C max. 30,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
ZUBEREITUNG: 1 gehäufter TL pro Tasse, 60ml heißes Wasser hinzugeben und genießen!
Weitere Suchbegriffe: 3716451001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,683*
  
Preis gilt ab 3.000 Gläser
1 Glas enthält 0,1 Kilogramm (ab € 66,83* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 10,543*
€ 11,281
pro Glas
ab 2 Gläser
€ 9,993*
€ 10,693
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 9,173*
€ 9,815
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 8,673*
€ 9,28
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 8,443*
€ 9,034
pro Glas
ab 3000 Gläser
€ 6,683*
€ 7,151
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.