Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÖVENPICK ESPRESSO 1 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-190039
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     624730004
EAN/GTIN:
     4006581506272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Röstkaffee in ganzen Bohnen
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
811 kJ
Energie (kcal):
194 kcal
Fett:
13,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
5 Gramm
Kohlenhydrate:
1,500 Gramm
– davon Zucker:
1,500 Gramm
Eiweiß:
14 Gramm
Weitere Suchbegriffe: kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohne alberto, Kaffee, Kaffee-ganze-Bohne, Kaffee-gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,396*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 14,396* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,086*
€ 21,492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,996*
€ 21,396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,866*
€ 20,187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,346*
€ 19,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,986*
€ 19,245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,396*
€ 15,404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.