Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIEDEREGGER MARZIPAN VARIATIONEN DARK EDITI. 200 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-1976
Hersteller:
     Niederegger
Herst.-Nr.:
     110200
EAN/GTIN:
     4000161110200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
edel-marzipan
Marzipan Klassiker® -Variationen »Dark Edition«
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Pralinen mit Zartbitter- und Vollmilch-Schokolade
Zutaten:
MANDELN 36 %, Zucker, Zartbitter-Schokolade 14 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHpulver, Emulgator: SOJA-Lecithine, Vanille-Extrakt), Vollmilch-Schokolade 14 % (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHpulver, Kakaomasse, Emulgator: SOJA-Lecithine, Vanille-Extrakt), Invertzuckersirup, CASHEWKERNE, WALNÜSSE, HASELNÜSSE, Alkohol, krokantierter Kakao (Kakaonibs, Zucker), löslicher Kaffee, stark entölter Kakao, Glukosesirup, natürliches Kakaoaroma, BUTTERreinfett, natürliche Aromen, jodiertes Speisesalz, Emulgator: SOJA-Lecithine Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2127 kJ
Energie (kcal):
507 kcal
Fett:
33,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
8,500 Gramm
Kohlenhydrate:
40,100 Gramm
– davon Zucker:
37,200 Gramm
Eiweiß:
9,600 Gramm
Salz:
0,120 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Weitere Suchbegriffe: PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,591*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,2 Kilogramm (ab € 27,955* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,261*
€ 9,909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,881*
€ 9,503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,671*
€ 8,208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,521*
€ 8,047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,221*
€ 7,726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,591*
€ 5,982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.