Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDAMIN SPEISESTÄRKE 400 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MONDAMIN SPEISESTÄRKE 400 G
Artikel-Nr.:
     8996-199060
Hersteller:
     EDEKA
Herst.-Nr.:
     130346003
EAN/GTIN:
     4046800111047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
gebäck
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Feine Speisestärke
Zutaten:
Maisstärke.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1487 kJ
Energie (kcal):
355 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
86 Gramm
– davon Zucker:
0,500 Gramm
Ballaststoffe:
1 Gramm
Eiweiß:
0,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
2,0°C max. 25,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
Backen: Wenn Sie einen Teil des Mehls durch Mondamin ersetzen, werden Ihre Kuchen, Torten und Plätzchen besonders fein, sandig-mürb und zart. Empfehlung: Rührteig, z.B. Sand- oder Marmorkuchen: 1/2 Mehl, 1/2 Mondamin Biskuitteig, z.B. für Torten und Biskuitrollen: 1/2 Mehl, 1/2 Mondamin Mürbeteig, z.B. für Tortenböden und Plätzchen: 2/3 Mehl, 1/3 Mondamin Desserts: Mit Mondamin erhalten Ihre Desserts, wie z.B. Rote Grütze eine besonders leichte und feine Konsistenz. Mondamin einfach in kalter Fl
Weitere Suchbegriffe: 130346003, GRIEß, HÜLSENFRÜCHTE, SPEISESTÄRKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,533*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (ab € 3,8325* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,043*
€ 3,256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,213*
€ 2,368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,083*
€ 2,229
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,983*
€ 2,122
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,913*
€ 2,047
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,533*
€ 1,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.