Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIO CHIPS RED PAPRIKA 150 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-2226
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5505890000
EAN/GTIN:
     4001242108536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Der intensive Geschmack nach chio-würziger Paprika lässt keinen mehr los. Vorsicht: unwiderstehlich lecker!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelchips mit Paprika - Geschmack
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Paprikapulver, Zucker, natürliches Aroma, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Knoblauchpulver, Hefe, Farbstoff (Paprikaextrakt), Säuerungsmittel (Citronensäure).
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2212 kJ
Energie (kcal):
530 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3 Gramm
Kohlenhydrate:
50 Gramm
– davon Zucker:
2,700 Gramm
Ballaststoffe:
4,400 Gramm
Eiweiß:
6 Gramm
Salz:
1,500 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Weitere Suchbegriffe: Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, kartoffelchips, KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 150 Gramm (ab € 0,0096* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 1,958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 1,905
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.