Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO LAKRITZ SCHNECKEN 150 STÜCK 1,5 KG


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-228656
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10001518
EAN/GTIN:
     4001686101186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
haribo lakritz
Der Lakritz-Liebling und Klassiker im HARIBO-Sortiment ¿ LAKRITZ SCHNECKEN ist längst zum Kult-Produkt geworden und ist ein Muss für jeden Lakritz-Liebhaber!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Lakritz
Zutaten:
Brauner Zuckersirup, WEIZENMEHL, Glukosesirup, Stärke, Süßholzextrakt (3 %), Kochsalz, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Sonnenblumenöl. Kann Spuren von MILCH enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1383 kJ
Energie (kcal):
327 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
76 Gramm
– davon Zucker:
42 Gramm
Eiweiß:
3,300 Gramm
Salz:
1,200 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
zusätzliche Kennzeichnung:
vegetarisch
Weitere Suchbegriffe: lakritz, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, CRACHER
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
44
pro Dose
€ 7,90*
ab € 6,041*
€ 9,401*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,38*
€ 10,91*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,401*
€ 10,059
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,801*
€ 9,417
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,081*
€ 8,647
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,791*
€ 8,336
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,561*
€ 8,09
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,041*
€ 6,464
pro Dose
1 Dose enthält 1,5 Kilogramm (ab € 4,02734* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.