Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIESSON CHOCO COOKIES 150 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-233102
Herst.-Nr.:
     69510001
EAN/GTIN:
     4001518112854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mürbegebäck mit Zartbitter (29%) und Vollmilchschokoladenstückchen (11%)
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, Kakaomasse°, Palmfett, Glukosesirup, flüssiges HÜHNERVOLLEI, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter°, Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat), BUTTERREINFETT, Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENSTÄRKE, Emulgator (Lecithine), Karamellzuckersirup, Speisesalz, VOLLMILCHPULVER, Aroma, HÜHNEREIKLARPULVER. Kann Spuren enthalten von: SCHALENFRÜCHTEN (CH: HASELNÜSSE, WALNÜSSE, MANDELN, PISTAZIEN, CASHEWNÜSSE), SOJA. °Rainforest Alliance Certified. Mehr auf ra.org
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2063 kJ
Energie (kcal):
493 kcal
Fett:
25 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
14 Gramm
Kohlenhydrate:
58 Gramm
– davon Zucker:
32 Gramm
Ballaststoffe:
4,100 Gramm
Eiweiß:
7 Gramm
Salz:
0,800 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
12,0°C max. 18,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck, GEBÄCK, GEBÄCK-MISCHUNG, KEKSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,888*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 0,15 Kilogramm (ab € 5,92* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,928*
€ 2,063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,448*
€ 1,549
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,198*
€ 1,282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,148*
€ 1,228
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,108*
€ 1,186
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,888*
€ 0,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.