Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIESSON SOFT CAKE MIT ORANGENFÜLL. ZB 300 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-233498
Herst.-Nr.:
     672307
EAN/GTIN:
     4001518722930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Zartes Gebäck mit fruchtiger Füllung (mit Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat) (55%) und Zartbitterschokolade (17%).
Zutaten:
Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (11%), WEIZENMEHL, Kakaomasse°, flüssiges VOLLEI (6%), Palmfett, Kakaobutter°, Stabilisator (Sorbit), WEIZENSTÄRKE, Geliermittel (Pektine), Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgatoren (E471, Lecithine (SOJA)), Tapiokastärke, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate), Orangenschalenöl, Säureregulator (Natriumcitrate), Speisesalz, natürliches Vanillearoma. Kann Spuren enthalten von: SCHALENFRÜCHTEN (CH: HASELNÜSSEN, MANDELN), MILCH. °Rainforest Alliance Certified. Mehr auf ra.org
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1607 kJ
Energie (kcal):
381 kcal
Fett:
10 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
6 Gramm
Kohlenhydrate:
69 Gramm
– davon Zucker:
52 Gramm
Ballaststoffe:
2 Gramm
Eiweiß:
3 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
12,0°C max. 21,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Schnitte, Kuchen-Snack, Kuchenschnitte, Kuchensnack, gebäck, ORANGENFÜLLUNG, GEBÄCK, SCHOKO-GEBÄCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,3 Kilogramm (ab € 5,06667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,02*
€ 3,231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,25*
€ 2,408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,08*
€ 2,226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,108
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,044
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.