Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNNY FRISCH CHIPSFRISCH SOUR CREAM 150 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-239
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5504364003
EAN/GTIN:
     4003586101723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
kartoffel chips
funny-frisch Chipsfrisch Sour Cream 150g
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelchips mit Sauerrahm- und Zwiebel-Geschmack
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Trockenmilcherzeugnis aus SAUERRAHM, Speisesalz, Zwiebelpulver, Zucker, Hefeextrakt, natürliches Aroma, Süßmolkenpulver (MILCH), Knoblauchpulver, Säuerungsmittel (Milchsäure), Petersilie, Gewürz, getrocknete Frühlingszwiebeln, Kräuter, Gewürzextrakte.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2217 kJ
Energie (kcal):
532 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3,300 Gramm
Kohlenhydrate:
49 Gramm
– davon Zucker:
2,500 Gramm
Ballaststoffe:
4,500 Gramm
Eiweiß:
6,300 Gramm
Salz:
1,300 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TORTILA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,15 Kilogramm (ab € 10,13334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,99*
€ 3,199
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,20*
€ 2,354
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,07*
€ 2,215
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,96*
€ 2,097
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,90*
€ 2,033
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,52*
€ 1,626
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.