Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILKA SCHOKOLADE OREO 300 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-243124
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     4015003
EAN/GTIN:
     7622210277503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Alpenmilch Schokolade mit Milchcrèmefüllung (38 %) mit Vanillegeschmack und Kakaokeksen (16 %).
Zutaten:
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern), WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus MILCH), BUTTERREINFETT, fettarmes Kakaopulver (1%), WEIZENSTÄRKE, Glukosesirup, Emulgator (SOJALECITHINE), HASELNUSSMASSE, Backtriebmittel (E501, E500, E503), Speisesalz, Aromen, Säureregulator (E524). KANN ENTHALTEN: ANDERE NÜSSE.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2325 kJ
Energie (kcal):
557 kcal
Fett:
34 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
19 Gramm
Kohlenhydrate:
56 Gramm
– davon Zucker:
48 Gramm
Ballaststoffe:
1,600 Gramm
Eiweiß:
4,800 Gramm
Salz:
0,400 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
10,0°C max. 20,0°C
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Schokolade, Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, gebäck, SCHOKOLADE, KUCHEN, GEBÄCK, GEBÄCKMISCHUNG, PRALINE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
13
1
€ 7,90*
ab € 3,493*
€ 5,853*
12
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,35*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,853*
€ 6,263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,933*
€ 5,278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,703*
€ 5,032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,533*
€ 4,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,353*
€ 4,658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,493*
€ 3,738
pro Stück
1 Stück enthält 0,3 Kilogramm (ab € 11,64334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.