Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SALITER ALPEN-KAFFEESAHNE 10 % 250 G


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-258938
Herst.-Nr.:
     149679004
EAN/GTIN:
     4008230208001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Saliter Alpen Kaffeesahne 10% 250g ultrahocherhitzt
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Alpen Kaffeesahne 10 % Fett
Zutaten:
Kaffeesahne 10 % Fett aus Allgäuer MÍLCH.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
496 kJ
Energie (kcal):
120 kcal
Fett:
10 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
6,200 Gramm
Kohlenhydrate:
4,300 Gramm
– davon Zucker:
4,300 Gramm
Eiweiß:
3,100 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Lichtgeschützt lagern! Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren.
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kaffeesahne, KAFFEE-MILCH, KAFFEE-SAHNE, KONDENSMILCH, MILCH-PORTI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,844*
  
Preis gilt ab 30.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,25 Kilogramm (ab € 3,376* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 1,804*
€ 1,93
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 1,404*
€ 1,502
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 1,154*
€ 1,235
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 1,094*
€ 1,171
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 1,064*
€ 1,138
pro Flasche
ab 30000 Flaschen
€ 0,844*
€ 0,903
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.