| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-265845 Herst.-Nr.: 369363 EAN/GTIN: 4009900447300 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Zuckerfreie Pastillen mit Süßungsmitteln und Minzgeschmack. | Zutaten: | Süßungsmittel Sorbit, Isomalt, Aromen, Trennmittel E470b, Süßungsmittel Steviolglycoside, Farbstoff E132. | kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken | mit Farbstoff | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 997 kJ | Energie (kcal): | 239 kcal | Fett: | 0,800 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 0,800 Gramm | Kohlenhydrate: | 97 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | 2,0°C max. 30,0°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 1,59* | € 2,95* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,55* | € 3,03* | | | | Lager 8996 | | | | | | € 7,90* | ab € 1,669* | € 3,089* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 70 Stück (ab € 0,02385* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|