Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT SOMMER BUTTERMILCH LIMETTE 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-268509
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     10273
EAN/GTIN:
     4000539102721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
schokoladentafeln
Gefüllte weiße Schokolade mit Limetten-Buttermilch-Crème (33%)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte weiße Schokolade mit Limetten-Buttermilch-Crème (33%)
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Palmöl, MagerMILCHpulver, SAHNEpulver, BUTTERMILCHpulver (1,7%), Glukosesirup, Emulgator (SOJAlecithin), Limettensaftkonzentrat (0,4%), natürliches Aroma, Limettenöl (0,2%), Aroma. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2449 kJ
Energie (kcal):
588 kcal
Fett:
41 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
23 Gramm
Kohlenhydrate:
52 Gramm
– davon Zucker:
51 Gramm
Eiweiß:
6,800 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,878*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 18,78* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,588*
€ 3,839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,628*
€ 2,812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,528*
€ 2,705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,408*
€ 2,577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,328*
€ 2,491
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,878*
€ 2,009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.