Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASA RINALDI GRISSINI TORINESI 30 X 15 G 450 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-268822
Herst.-Nr.:
     1765.0039
EAN/GTIN:
     8006165411264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knabber-Stangen
Knabberstangen
knabberstangen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
dünne Weissbrotstangen 'Torinesi' mit nativem Olivenöl extra
Zutaten:
WEICHWEIZENMEHL Typ '405', natives Olivenoel extra 11%, Malzextrakt (GERSTE, MAIS), Salz, Hefe.
Allergene:
Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1741 kJ
Energie (kcal):
413 kcal
Fett:
10 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2 Gramm
Kohlenhydrate:
68 Gramm
– davon Zucker:
4 Gramm
Eiweiß:
11 Gramm
Salz:
2,300 Gramm
Weitere Suchbegriffe: GEBÄCK, SALZGEBÄCK, GEBÄCK-STANGE, KNABBERARTIKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,111*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,45 Kilogramm (ab € 6,91334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,701*
€ 6,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,441*
€ 4,752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,211*
€ 4,506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,011*
€ 4,292
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,851*
€ 4,121
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,111*
€ 3,329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.