Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNY HAFERKRAFT CRANBERRY KÜRBISKERNE 65 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-269064
Herst.-Nr.:
     3002083
EAN/GTIN:
     4011800513719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
Sie haben es in der Hand. Corny Haferkraft Cranberry-Kürbiskern bringt Ihren inneren Akku auf Vordermann. Knackige Kürbiskerne, süß-herbe Cranberries und geröstete Vollkorn-Haferflocken verbinden sich zu einem leckeren Müsli-Riegel mit saftig-zartem Biss. 'Laden' Sie Ihre Energie wieder auf und starten Sie gesättigt durch.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Hafer-Cranberry-Kürbiskern-Riegel
Zutaten:
VOLLKORNHAFERFLOCKEN 49%, Glukose-Fruktose-Sirup, Kokosfett, Glukosesirup, Zucker, Kürbiskerne 5%, Apfelsaftkonzentrat, getrocknete Cranberrys 3%, Ananassaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator Lecithine, natürliches Aroma, Salz, Sonnenblumenöl. Kann SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE und MILCH enthalten.
Allergene:
Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1867 kJ
Energie (kcal):
445 kcal
Fett:
15,700 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
10,200 Gramm
Kohlenhydrate:
64,600 Gramm
– davon Zucker:
29,300 Gramm
Ballaststoffe:
5,400 Gramm
Eiweiß:
8,300 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern.
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
Weitere Suchbegriffe: Kerne und Samen, Samen-Körner, Samenkerne, Samenkörner, müsli riegel, MÜSLI, RIEGEL, PROTEINRIEGEL, SÜßE, SNACKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,926*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
1 Stück enthält 0,065 Kilogramm (ab € 14,24616* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,316*
€ 1,408
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,296*
€ 1,387
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,256*
€ 1,344
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,206*
€ 1,29
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,156*
€ 1,237
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,926*
€ 0,991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.