| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8996-283201 Herst.-Nr.: 7502 EAN/GTIN: 4009300016946 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Genieße mit TEEKANNE Schwedische Blaubeere einen Tee, der Dir mit dem fruchtig-süßen Geschmack nach Blaubeeren und Brombeeren das Gefühl schwedischer Gemütlichkeit vermittelt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Aromatisierter Früchtetee mit Blaubeer- und Brombeer-Aroma | Zutaten: | Hibiskus*, Äpfel*, Hagebutten*, Blaubeeraroma (6%), Süßblätter,Blaubeeren, Brombeeraroma, Brombeeren*55% Rainforest Alliance-zertifiziert. | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 8 kJ | Energie (kcal): | 2 kcal | Kohlenhydrate: | 0,400 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. | Hinweise zur Zubereitung: | Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5-8 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Milchtee, Frucht-Tee, Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, chai teekanne, chai tee, früchtetee 20 beutel, Tee, Tee-Beutel, Aufgußgetränk, Heißgetränk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8996 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,716* | € 3,116* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,38* | € 3,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,37* | € 4,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,68* | € 4,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,73* | € 4,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,045 Kilogramm (ab € 38,13334* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|