Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORENZ SALTLETTS PAUSEN CRACKER 100 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-287821
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     77999
EAN/GTIN:
     4018077779930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cracker
Salz-Brezeln
Salz-Stangen
Salzbrezeln
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Laugengebäck mit Sesamsamen, Leinsamen und Chiasamen (Salvia hispanica).
Zutaten:
WEIZENVOLLKORNMEHL (58 %), Rapsöl, Dextrin, SESAMSAMEN (5 %), Leinsamen (5 %), Zucker, Chiasamen (Salvia hispanica) (2,5 %), Speisesalz (1,5 %), GERSTENMALZEXTRAKT, Meersalz (0,7 %), modifizierte Stärke, WEIZENKLEBER, Säureregulator: Natriumhydroxid, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Monocalciumphosphat, Emulgator: Lecithine. Kann MILCH und EI enthalten.
Allergene:
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1954 kJ
Energie (kcal):
467 kcal
Fett:
21 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,100 Gramm
Kohlenhydrate:
52 Gramm
– davon Zucker:
6,400 Gramm
Ballaststoffe:
9 Gramm
Eiweiß:
13 Gramm
Salz:
2,300 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Weitere Suchbegriffe: Salzstangen, cracker, SALZGEBÄCK, KNABBERARTIKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,383*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 13,83* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,843*
€ 3,042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,063*
€ 2,207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,913*
€ 2,047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,803*
€ 1,929
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,753*
€ 1,876
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,383*
€ 1,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.