Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUEENS DANISH BUTTERCOOKIES 500 G


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-288271
Hersteller:
     Continental Bakeries
Herst.-Nr.:
     311883
EAN/GTIN:
     0077330345583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Weizenmehl, Butter (26%), Zucker, Kokosraspeln, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat), Speisesalz, natürliches Aroma, Invertzuckersirup (Saccharose, Wasser, Glukose, Fruchtzucker). Kann Spuren von Haselnüssen, Macadamianüssen, Pecannüssen, Eiern enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2111 kJ
Energie (kcal):
504 kcal
Fett:
24 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
66 Gramm
– davon Zucker:
27 Gramm
Eiweiß:
5,500 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Dose, Gebäckdose, Keks-Dose, Keksdose, kekse gebäck, gebäck, GEBÄCK, BUTTER-GEBÄCK, KEKS, DÄNISCHES
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
29
pro Dose
€ 7,90*
ab € 3,743*
€ 6,193*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,51*
ab € 3,87*
€ 6,37*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,193*
€ 6,627
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,223*
€ 5,589
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,003*
€ 5,353
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,823*
€ 5,161
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,643*
€ 4,968
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,743*
€ 4,005
pro Dose
1 Dose enthält 0,5 Kilogramm (ab € 7,486* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.