| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8996-288516 Herst.-Nr.: 7483 EAN/GTIN: 4009300016861 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEEKANNE Earl Grey ist eine Komposition fein-würziger südindischer Schwarztees aus kontrolliert biologischem Anbau, verfeinert mit einer edlen, blumigen Bergamottenote. Diese Art der Teekreation wurde der Legende nach vom britischen Adligen Earl Charles Grey auf einer Chinareise entdeckt und nach England gebracht. Unsere Tee-Experten haben diesen spritzig-aromatischen Teegenuss weiterentwickelt und traditionell veredelt.
Höchste Bio-Qualität - Veredelt mit natürlichem Bergamottearoma - Traditioneller Schwarztee-Genuss mit erfrischender Note. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Aromatisierter Bio Schwarzer Tee mit natürlichem Bergamottearoma | Zutaten: | Schwarzer Tee** (95%), Bergamotteöl**100% aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft und RainforestAlliance-zertifiziert | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 4 kJ | Energie (kcal): | 1 kcal | Kohlenhydrate: | 0,100 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern | Hinweise zur Zubereitung: | Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 3-5 Minuten ziehen lassen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,71* | € 2,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8996 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,245* | € 2,545* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,035 Kilogramm (ab € 35,57143* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|