Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISCATE BUTTER-SCHOKO-HASELN.I.STAPELSC.LOSE 900 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-288652
Hersteller:
     IG BISCATE FOOD IS SERVICE
Herst.-Nr.:
     BS202
EAN/GTIN:
     4260647252026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Butter-Mürbegebäck mit Kakaostückchen und Haselnüssen
Zutaten:
WEIZENmehl, Butter 26,4% (MILCH), Zucker, Schokostückchen 2,6% (Zucker, Kakaomasse, Kakaopulver, Dextrose, Emulgator: SOJAlecithin, natürliches Vanillearoma), karamellisierter Zucker mit HASELNUSS, 2,6%, Kakaopulver, MILCHpulver, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat, natürliches Vanillearoma.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2139 kJ
Energie (kcal):
511 kcal
Fett:
25,800 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
17,500 Gramm
Kohlenhydrate:
63,100 Gramm
– davon Zucker:
31,700 Gramm
Ballaststoffe:
2,300 Gramm
Eiweiß:
5,500 Gramm
Salz:
0,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck, GEBÄCK, WAFFEL, CANTUCCINI, PORTIONSBECHER, KEKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,656*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,9 Kilogramm (ab € 12,95112* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,586*
€ 17,747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,086*
€ 17,212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,276*
€ 16,345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,966*
€ 16,014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,496*
€ 15,511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,656*
€ 12,472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.