Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR PRÄSENT 70 % 186 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-290626
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     13831
EAN/GTIN:
     4000539138300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Edelbitter-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (44%)
Zutaten:
Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, BUTTERreinfett, VollMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), MagerMILCHpulver, MILCHzucker, Vanille, Aromen, GERSTENmalzextrakt. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2624 kJ
Energie (kcal):
634 kcal
Fett:
53 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
38 Gramm
Kohlenhydrate:
29 Gramm
– davon Zucker:
25 Gramm
Eiweiß:
6,600 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
9
1
€ 7,90*
ab € 5,268*
€ 8,248*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 6,11*
€ 9,37*
8
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,63*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,248*
€ 8,825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,918*
€ 8,472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,128*
€ 7,627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,788*
€ 7,263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,638*
€ 7,103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,268*
€ 5,637
pro Packung
1 Packung enthält 0,186 Kilogramm (ab € 28,32259* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.