Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNY HAFERKRAFT BANANE 65 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-290730
Herst.-Nr.:
     3007033
EAN/GTIN:
     4011800513221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
Das kleine Kraftpaket für zwischendurch. Corny Haferkraft Banane ist ein leckerer Riegel, der mit seinem intensiven Geschmack und 50% Vollkorn punktet. Der Riegel besteht aus leckeren Vollkornhaferflocken, die lange sättigen und besticht mit seinem angenehm soften Biss. Getrocknete Bananenstückchen verleihen ihm eine angenehme Süße und einen fruchtigen Geschmack. Ein kerniger Snack, mit dem Sie wieder ordentlich durchstarte können.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Hafer-Bananen-Riegel
Zutaten:
VOLLKORNHAFERFLOCKEN 50%, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Bananensaftkonzentrat 10%, Kokosfett, getrocknete Bananen 3%, Zucker, natürliches Aroma, Emulgator Lecithine, Salz. Kann SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE und MILCH enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1617 kJ
Energie (kcal):
384 kcal
Fett:
10,900 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
7,300 Gramm
Kohlenhydrate:
61,800 Gramm
– davon Zucker:
20,500 Gramm
Ballaststoffe:
5,500 Gramm
Eiweiß:
7 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: müsli riegel, MÜSLI, RIEGEL, PROTEINRIEGEL, SÜßE, SNACKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,926*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
1 Stück enthält 0,065 Kilogramm (ab € 14,24616* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,306*
€ 1,397
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,286*
€ 1,376
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,246*
€ 1,333
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,196*
€ 1,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,146*
€ 1,226
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,926*
€ 0,991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.