Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTE CASTELLO PIZZAMEHL T00 SUPERIORE 10 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-291897
Hersteller:
     IG FRIEßINGER MÜHLE GMBH
Herst.-Nr.:
     210305
EAN/GTIN:
     4306283162791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dinkelmehl
Getreidemehl
Roggenmehl
Weizenmehl
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Weizenmehl
Zutaten:
WEIZENMEHL
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1480 kJ
Energie (kcal):
349 kcal
Fett:
1 Gramm
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
69 Gramm
– davon Zucker:
0,400 Gramm
Ballaststoffe:
4 Gramm
Eiweiß:
14 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
Weitere Suchbegriffe: 210305, KOCHEN, BACKEN, BACKZUTATEN, MEHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,396*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 0,9396* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,916*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,376*
€ 14,312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,766*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,166*
€ 13,018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,726*
€ 12,547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,396*
€ 10,054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.