Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNY MÜSLI FRÜCHTE 750 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-292563
Herst.-Nr.:
     3007204
EAN/GTIN:
     4011800557218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cornflakes
Frühstücks-Flakes
Frühstücksflakes
Frühstücks-Müsli
Das leckere Müsli von Corny, für ein leckeres und ballaststoffreiches Frühstück.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Früchte-Müsli mit 34% Trockenfrüchten (Vollkorn 52%)
Zutaten:
Vollkorngetreideflocken (HAFER-, WEIZEN-, GERSTEN-), Rosinen 19%, geröstete WEIZENFLAKES, getrocknete, gesüßte Cranberrys (Cranberrys 4%, Zucker, Sonnenblumenöl), getrocknete Birnen 5%, Cornflakes (Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), getrocknete Pflaumen 3%, getrocknete, gesüßte Papayas (Papayas 0,6%, Zucker), getrocknete Pfirsiche 1%, getrocknete Äpfel 0,5%. Kann ERDNÜSSE, SCHALENFRÜCHTE und SENF enthalten.
Allergene:
Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1418 kJ
Energie (kcal):
335 kcal
Fett:
2,800 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,500 Gramm
Kohlenhydrate:
64,800 Gramm
– davon Zucker:
24,100 Gramm
Ballaststoffe:
8,900 Gramm
Eiweiß:
8,300 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme schützen. Nach Anbruch trocken lagern.
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
Weitere Suchbegriffe: Frühstücksmüsli, Müsli, Müsli Riegel, Müsliriegel, Proteinriegel, süße Snacks, cornflakes, FRÜHSTÜCKSMÜSLI, MÜSLI, CEREALIEN, CORNFLAKES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,403*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,75 Kilogramm (ab € 7,204* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,923*
€ 9,548
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,373*
€ 8,959
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,293*
€ 7,804
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,133*
€ 7,632
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,863*
€ 7,343
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,403*
€ 5,781
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.