Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNNY FRISCH CHIPS UNGARISCH 40 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-292569
Hersteller:
     IG INTERSNACK DEUTSCHLAND SE
Herst.-Nr.:
     2840
EAN/GTIN:
     4003586028402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
kartoffel chips
Sind es die 2.000 Sonnenstunden pro Jahr, die der ungarischen Paprika so einen einzigartigen Geschmack verleihen? Oder ist es die Liebe und Erfahrung, mit der wir unsere unvergleichliche Würze herstellen? Eins ist sicher: Nur Chipsfrisch schmecken wie Chipsfrisch - einfach so lecker!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelchips mit rauchigem Paprika-Geschmack
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Hefe, Paprikapulver, Zucker, Aroma, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Raucharoma, Knoblauchpulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Gewürzextrakte.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2223 kJ
Energie (kcal):
533 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3 Gramm
Kohlenhydrate:
49 Gramm
– davon Zucker:
2,500 Gramm
Ballaststoffe:
4,500 Gramm
Eiweiß:
6 Gramm
Salz:
1,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,775*
  
Preis gilt ab 36.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,04 Kilogramm (ab € 19,375* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Beutel
€ 1,145*
€ 1,225
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 1,095*
€ 1,172
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 1,045*
€ 1,118
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 0,995*
€ 1,065
pro Beutel
ab 240 Beutel
€ 0,965*
€ 1,033
pro Beutel
ab 36000 Beutel
€ 0,775*
€ 0,829
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.