Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIO CHIPS PAPRIKA KLEIN 40 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-292571
Hersteller:
     IG INTERSNACK DEUTSCHLAND SE
Herst.-Nr.:
     2860
EAN/GTIN:
     4001242028605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
kartoffel chips
Der intensive Geschmack nach chio-würziger Paprika lässt keinen mehr los. Vorsicht: unwiderstehlich lecker!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelchips mit Paprika - Geschmack
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Paprikapulver, Zucker, natürliches Aroma, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Knoblauchpulver, Hefe, Farbstoff (Paprikaextrakt), Säuerungsmittel (Citronensäure).
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2212 kJ
Energie (kcal):
530 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3 Gramm
Kohlenhydrate:
50 Gramm
– davon Zucker:
2,700 Gramm
Ballaststoffe:
4,400 Gramm
Eiweiß:
6 Gramm
Salz:
1,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TORTILA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,594*
  
Preis gilt ab 36.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,04 Kilogramm (ab € 14,85* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Beutel
€ 0,934*
€ 0,999
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 0,874*
€ 0,935
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 0,804*
€ 0,86
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 0,764*
€ 0,817
pro Beutel
ab 240 Beutel
€ 0,744*
€ 0,796
pro Beutel
ab 36000 Beutel
€ 0,594*
€ 0,636
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.