Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNACKBOX SALZGEBÄCK 13 STÜCK


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-293063
Hersteller:
     C&C KISSEL GMBH & CO.KG
Herst.-Nr.:
     293063
EAN/GTIN:
     4262416320011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket
Knabberartikel Mix.

Beliebte Knabberartikel-Mischung in 1 Box.

Inhalt:

3x Nic Nacs je 35 g
3x Erdnüsse gesalzen je 50 g
3x Studentenfutter je 50 g
2x Salzsticks je 40 g
1x TUC Crackers 100 g
1x Brezel Cracker 35 g

Hierbei haben wir für Sie eine tolle Auswahl unserer beliebtesten Highlights zusammengestellt.

Nic Nacs, TUC und viele weitere Marken.

Ideal für Büro, Geburtstag oder als Geschenk.
Weitere Informationen:
Zutaten:
s. Datenblatt
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2562 kJ
Energie (kcal):
619 kcal
Fett:
51 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
7,800 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
11 Gramm
– davon Zucker:
5,200 Gramm
Ballaststoffe:
8,200 Gramm
Eiweiß:
24 Gramm
Salz:
1 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern
Weitere Suchbegriffe: Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, knabber gebäck, SNACKBOX, SALZGEBÄCK, ÜLTJE, NÜSSE, TOPSELLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,635 Kilogramm (ab € 11,25985* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,12*
€ 11,898
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,51*
€ 11,246
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,72*
€ 10,40
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,21*
€ 9,855
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,94*
€ 9,566
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,15*
€ 7,651
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.