Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM BÄR ORIGINAL 12 X 30 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-293258
Hersteller:
     IG INTERSNACK DEUTSCHLAND SE
Herst.-Nr.:
     0203
EAN/GTIN:
     4000522065262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelsnack, gesalzen
Zutaten:
Kartoffelpulver (31%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Maisstärke, Kartoffelstärke, Zucker, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Speisesalz, Hefeextrakt, Gewürz.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2156 kJ
Energie (kcal):
516 kcal
Fett:
27 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,800 Gramm
Kohlenhydrate:
62 Gramm
– davon Zucker:
2,200 Gramm
Ballaststoffe:
4,900 Gramm
Eiweiß:
3 Gramm
Salz:
1,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, kartoffel chips, KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TORTILA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,589*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,36 Kilogramm (ab € 26,63612* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,149*
€ 15,139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,669*
€ 14,626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,039*
€ 13,952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,459*
€ 13,331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,019*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,589*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.