Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNNY FRISCH BREZLI 160 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-293494
Hersteller:
     IG INTERSNACK DEUTSCHLAND SE
Herst.-Nr.:
     3295
EAN/GTIN:
     4003586102959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Laugendauergebäck
Zutaten:
WEIZENMEHL, Palmöl, Speisesalz, WEIZENMALZMEHL, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), WEIZENSTÄRKE, Säureregulator (Natriumhydroxid), Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Hefe. Kann Spuren von SESAM und MILCH enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1702 kJ
Energie (kcal):
403 kcal
Fett:
6,800 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3,300 Gramm
Kohlenhydrate:
71 Gramm
– davon Zucker:
1 Gramm
Ballaststoffe:
4,600 Gramm
Eiweiß:
12 Gramm
Salz:
5,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Salz-Brezeln, Salz-Stangen, Salzbrezeln, Salzstangen, knabber gebäck, KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TORTILA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,554*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,16 Kilogramm (ab € 9,7125* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,054*
€ 3,268
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,284*
€ 2,444
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,114*
€ 2,262
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,994*
€ 2,134
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,934*
€ 2,069
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,554*
€ 1,663
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.