Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNACKBOX CORNY MIX 28 STÜCK


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikel-Nr.:
     8996-293796
Hersteller:
     C&C KISSEL GMBH & CO.KG
Herst.-Nr.:
     293796
EAN/GTIN:
     4262416320066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
Müsliriegel Mix.

Die beliebtesten Riegel in 1 Eimer.

Inhalt:

4x Corny Schoko je 25 g
4x Corny Nussig je 25 g
4x Corny Schoko-Banane je 25 g
4x Corny Erdbeer-Joghurt je 25 g
4x Corny Cocos je 25 g
4x Corny Haferkraft Cranberry-Kürbis 35 g
4x Corny Haferkraft Mandel-Karamell 35 g
Weitere Informationen:
Zutaten:
s. Datenblatt
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
12873 kJ
Energie (kcal):
3068 kcal
Fett:
118,900 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
77,800 Gramm
Kohlenhydrate:
437,500 Gramm
– davon Zucker:
198,600 Gramm
Ballaststoffe:
31,700 Gramm
Eiweiß:
45,900 Gramm
Salz:
3 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern bei 5,0°C max. 22,0°C
Weitere Suchbegriffe: müsli riegel, SNACKBOX, CORNY, TOPSELLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,616*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,78 Kilogramm (ab € 11,04616* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 12,936*
€ 13,842
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,326*
€ 13,189
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 11,736*
€ 12,558
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,186*
€ 11,969
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,866*
€ 11,627
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,616*
€ 9,219
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.