Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÖLLN SCHOKO HAFER MÜSLI WENIGER ZUCKER 1,7 KG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-294783
Hersteller:
     KÖLLN PETER
Herst.-Nr.:
     10387001
EAN/GTIN:
     4000540033878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollkorn-Hafermüsli mit 12 % Schokoladen- und 8 % Vollmilchschokoladenblättchen
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (67 %), Zucker, Kakaomasse*, Vollkorn-HAFERmehl (4 %), WEIZENmehl, Karamellsirup, VollMILCHpulver, Kakaobutter*, fettarmes Kakaopulver*, MagerMILCHpulver, Maisstärke, GERSTEnmalzextrakt, Speisesalz, Emulgator Lecithine. *Rainforest Alliance-zertifiziert Kann Mandeln, Haselnüsse, Cashewkerne und Pekannüsse enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1680 kJ
Energie (kcal):
400 kcal
Fett:
11 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
4,500 Gramm
Kohlenhydrate:
59 Gramm
– davon Zucker:
12 Gramm
Ballaststoffe:
9 Gramm
Eiweiß:
11 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, cerealien, FRÜHSTÜCKSMÜSLI, MÜSLI, CEREALIEN, CORNFLAKES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,209*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1,7 Kilogramm (ab € 4,24059* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,189*
€ 11,972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,559*
€ 11,298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,779*
€ 10,464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,269*
€ 9,918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,019*
€ 9,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,209*
€ 7,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.