Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN HARTWEIZEN-GRIESS 10 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-309966
Hersteller:
     IG FRIEßINGER MÜHLE GMBH
Herst.-Nr.:
     410001
EAN/GTIN:
     4306283160162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grieß
Hartweizengrieß
grieß
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Hartweizengrieß aus Durum-Weizen, Qualität: SSSE mittelgrob
Zutaten:
Hartweizengrieß
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1439 kJ
Energie (kcal):
339 kcal
Fett:
0,800 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
69 Gramm
– davon Zucker:
0,400 Gramm
Ballaststoffe:
4 Gramm
Eiweiß:
12 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
Weitere Suchbegriffe: 410001, KOCHEN, BACKEN, BACKZUTATEN, MEHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,869*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 1,1869* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,939*
€ 18,125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,459*
€ 17,611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,739*
€ 16,841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,159*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,799*
€ 15,835
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,869*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.