Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNNY FRISCH CHIPS CHAKALAKA 150 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-311
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5505988006
EAN/GTIN:
     4003586101082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
kartoffel chips
Sawubona! Willkommen in Afrika - der Welt der Savanne, des Abenteuers und leckerer Spezialitäten. Chipsfrisch Chakalaka lädt alle Abenteurer auf eine aufregende Entdeckungsreise ein! So schmeckt die Würze Afrikas - temperamentvoll scharf und sinnlich süß. Auf geht¿s: CHAKALAKA!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelchips mit fruchtig-pikantem Geschmack
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Zucker, Speisesalz, Hefeextrakt, Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Paprikapulver, natürliches Aroma, Chilipulver, Knoblauchpulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Rosmarin.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2225 kJ
Energie (kcal):
534 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,900 Gramm
Kohlenhydrate:
50 Gramm
– davon Zucker:
2,500 Gramm
Ballaststoffe:
4,400 Gramm
Eiweiß:
5,800 Gramm
Salz:
1,400 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,15 Kilogramm (ab € 10,20* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,01*
€ 3,221
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,24*
€ 2,397
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,08*
€ 2,226
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,95*
€ 2,087
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,90*
€ 2,033
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,53*
€ 1,637
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.