Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIO TORTILLA WILD PAPRIKA 110 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3190
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5522321004
EAN/GTIN:
     4001242105931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachos
Tortilla-Chips
nachos
Durch und durch wild! Die knusprigen Chio Chips wild Paprika aus goldgelbem Mais mit eingebackenen Paprika- und Chilistückchen - damit es noch würziger schmeckt! Für das Kinofeeling zu Hause: Ofenwarme Tortilla Chips. Einfach auf ein Backblech geben und im vorgeheizten Backofen bei 120 Grad 2 Minuten erwärmen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mais-Snack mit Paprika-Geschmack
Zutaten:
Maismehl (62 %), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Stärke, Zucker, Speisesalz, natürliches Aroma, Paprikapulver, Chilistückchen, Paprikastückchen, Petersilie, Tomatenpulver, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Emulgator (Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren), Knoblauchpulver, Gewürze, Säuerungsmittel (Citronensäure), Chilipulver, Farbstoff (Paprikaextrakt). Kann Spuren von WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2037 kJ
Energie (kcal):
486 kcal
Fett:
21 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2 Gramm
Kohlenhydrate:
66 Gramm
– davon Zucker:
3,700 Gramm
Ballaststoffe:
4,400 Gramm
Eiweiß:
5,600 Gramm
Salz:
1,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,175*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,11 Kilogramm (ab € 10,68182* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,465*
€ 2,638
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,825*
€ 1,953
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,595*
€ 1,707
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,555*
€ 1,664
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,495*
€ 1,60
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,175*
€ 1,257
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.