Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CHIO TORTILLA NACHO CHEESE 110 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3191
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5522289001
EAN/GTIN:
     4001242105917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachos
Tortilla-Chips
nachos
Wer es herzhaft mag, wird sie lieben: Tortillas Nacho Cheese. Die krossen Tortillas aus goldgelbem Mais mit dem würzigen Geschmack von herzhaft pikantem Käse.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mais-Snack mit Käse-Geschmack
Zutaten:
Maismehl (64%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Stärke, natürliches Aroma, Süßmolkenpulver (MILCH), Speisesalz, Zucker, KÄSEPULVER, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Gewürze. Kann Spuren von WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2081 kJ
Energie (kcal):
497 kcal
Fett:
22 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,200 Gramm
Kohlenhydrate:
67 Gramm
– davon Zucker:
3,800 Gramm
Ballaststoffe:
3,900 Gramm
Eiweiß:
5,700 Gramm
Salz:
1,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,185*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,11 Kilogramm (ab € 10,77273* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,475*
€ 2,648
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,835*
€ 1,963
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,605*
€ 1,717
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,555*
€ 1,664
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,505*
€ 1,61
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,185*
€ 1,268
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.