Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIO CHIPS HOT PEPERONI 150 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3199
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5505996007
EAN/GTIN:
     4001242108543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
kartoffel chips
Für die scharfen Momente des Lebens: Chio Chips Hot Peperoni! Die extrascharf gewürzten Chips mit unwiderstehlich feuriger Peperoni bringen wirklich jeden zum Schwitzen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelchips mit Peperoni-Geschmack
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Tomatenpulver, Paprikapulver, Dextrose, Hefeextrakt, Zucker, Peperonipulver, Zwiebelpulver, natürliches Aroma, Knoblauchpulver, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Paprikaextrakt), Kräuter.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2207 kJ
Energie (kcal):
529 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,700 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
6,700 Gramm
Kohlenhydrate:
49 Gramm
– davon Zucker:
2,200 Gramm
Ballaststoffe:
4,200 Gramm
Eiweiß:
5,900 Gramm
Salz:
1,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,419*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,15 Kilogramm (ab € 9,46* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,829*
€ 3,027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,089*
€ 2,235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,929*
€ 2,064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,829*
€ 1,957
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,769*
€ 1,893
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,419*
€ 1,518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.