Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIO TORTILLA CHIPS ORIGINAL 110 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3218
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     5522311007
EAN/GTIN:
     4001242105924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachos
Tortilla-Chips
nachos
Chio Tortillas Original Salted 110g
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mais-Snack, gesalzen
Zutaten:
Maismehl (68%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Stärke, Speisesalz, Zucker, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren). Kann Spuren von WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2091 kJ
Energie (kcal):
499 kcal
Fett:
22 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2 Gramm
Kohlenhydrate:
68 Gramm
– davon Zucker:
2 Gramm
Ballaststoffe:
4 Gramm
Eiweiß:
5,200 Gramm
Salz:
1,300 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,175*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,11 Kilogramm (ab € 10,68182* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,465*
€ 2,638
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,795*
€ 1,921
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,595*
€ 1,707
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,535*
€ 1,642
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,485*
€ 1,589
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,175*
€ 1,257
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.