Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUC CRACKERS ORIGINAL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-328693
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     4031084
EAN/GTIN:
     5410041001204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cracker
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Cracker
Zutaten:
WEIZENMEHL, Palmöl, GERSTENMALZEXTRAKT, Glukosesirup, Palmfett, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), FLÜSSIGES HÜHNERVOLLEI, Salz, Aroma, Antioxidationsmittel (NATRIUMSULFIT). Kann Spuren enthalten von: SOJA, MILCH, SESAM.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Eier und Eierzeugnisse | Schwefeldioxid und Sulfite
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1964 kJ
Energie (kcal):
468 kcal
Fett:
19 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
8,400 Gramm
Kohlenhydrate:
65 Gramm
– davon Zucker:
7,500 Gramm
Ballaststoffe:
2,300 Gramm
Eiweiß:
8,100 Gramm
Salz:
2,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
14,0°C max. 20,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: gebäck cracker, gebäck, SALZGEBÄCK, KNABBERARTIKEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
56
€ 7,90*
ab € 1,063*
€ 2,253*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,24*
€ 2,59*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,253*
€ 2,411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,623*
€ 1,737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,453*
€ 1,555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,393*
€ 1,491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,353*
€ 1,448
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,063*
€ 1,137
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 10,63* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.