Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHLSEN LEIBNIZ VOLLKORN 200 G


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3312
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     4942202001
EAN/GTIN:
     4017100115417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
gebäck bahlsen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollkornkeks
Zutaten:
WEIZENVOLLKORNMEHL (67 %), Zucker, Sonnenblumenol, Glukosesirup, Emulgatoren: Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsauren, Apfelextrakt, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Ammoniumcarbonate, Salz, MAGERMILCHPULVER, Aromen (MILCH), Sauerungsmittel: Citronensaure. Kann enthalten: EIER.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1878 kJ
Energie (kcal):
447 kcal
Fett:
15 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,900 Gramm
Kohlenhydrate:
66 Gramm
– davon Zucker:
20 Gramm
Ballaststoffe:
7,500 Gramm
Eiweiß:
8,300 Gramm
Salz:
0,800 Gramm
Weitere Suchbegriffe: gebäck, GEBÄCKMISCHUNG, GEBÄCK, KEKSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,395*
  
Preis gilt ab 15.000 Schachteln
1 Schachtel enthält 0,2 Kilogramm (ab € 6,975* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,865*
€ 3,066
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 2,085*
€ 2,231
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,925*
€ 2,06
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,825*
€ 1,953
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,765*
€ 1,889
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,395*
€ 1,493
pro Schachtel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.