Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN KONDENSMILCH 7,5 % 1 KG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-339814
Herst.-Nr.:
     750
EAN/GTIN:
     4306283139199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Kondensmilch mit 7,5% Fett und mindestens 17,5% fettfreie Milchtrockenmasse, hergestellt aus Milch oder Sahne durch teilweisen Entzug des Wassers eingedickt, durch Wärmebehandlung keimfrei gemacht und unter aseptischen Bedingungen in sterile Verpackungen abgefüllt.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Teilentrahmte Kondensmilch, wärmebehandelt, 17,5% fettfreie Milchtrockenmasse
Zutaten:
Milch, Stabilisator: Carrageen.
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
553 kJ
Energie (kcal):
132 kcal
Fett:
7,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
4,700 Gramm
Kohlenhydrate:
10,200 Gramm
– davon Zucker:
10,200 Gramm
Eiweiß:
6 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Nach dem Öffnen gekühlt bei 4 °C bis 8°C noch einige Tage haltbar 4,0°C max. 20,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
Vor Gebrauch schütteln.
zusätzliche Kennzeichnung:
Beste Lagertemeratur vor Öffnen der Packung: 4°C bis 18°C. Nach dem Öffnen gekühlt bei 4° bis 8°C noch einige Tage haltbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,001*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 2,001* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,791*
€ 4,056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,791*
€ 2,986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,701*
€ 2,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,571*
€ 2,751
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,471*
€ 2,644
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,001*
€ 2,141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.