Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄRENMARKE DIE LEICHTE 4 % 340 G


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-352403
Hersteller:
     Allgäuer Alpenmilch
Herst.-Nr.:
     129320001
EAN/GTIN:
     4045317054090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Jede Menge Geschmack - und das bei nur 4% Fettgehalt.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Teilentrahmte Kondensmilch, wärmebehandelt, 4% Fett, 17% fettfreie Milchtrockenmasse.
Zutaten:
fettarme MILCH. Enthält 60% weniger Fett als Kondensmilch mit 10% Fett.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
415 kJ
Energie (kcal):
99 kcal
Fett:
4 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,700 Gramm
Kohlenhydrate:
9,800 Gramm
– davon Zucker:
9,800 Gramm
Eiweiß:
5,900 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
4,0°C max. 24,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
Vor Gebrauch schütteln.
zusätzliche Kennzeichnung:
Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,009*
  
Preis gilt ab 30.000 Dosen
1 Dose enthält 0,34 Kilogramm (ab € 2,96765* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 2,149*
€ 2,299
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 1,619*
€ 1,732
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 1,379*
€ 1,476
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 1,319*
€ 1,411
pro Dose
ab 200 Dosen
€ 1,269*
€ 1,358
pro Dose
ab 30000 Dosen
€ 1,009*
€ 1,08
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.