Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR PRAL.+MILCH PRÄSENT-BOX 187 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-359050
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     38771
EAN/GTIN:
     4000539387708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (44%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE, MANDELN enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2564 kJ
Energie (kcal):
617 kcal
Fett:
47 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
35 Gramm
Kohlenhydrate:
43 Gramm
– davon Zucker:
43 Gramm
Eiweiß:
4,600 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
9
1
€ 7,90*
ab € 5,238*
€ 8,258*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 6,08*
€ 9,33*
8
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,66*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,258*
€ 8,836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,978*
€ 8,536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,128*
€ 7,627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,838*
€ 7,317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,678*
€ 7,145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,238*
€ 5,605
pro Stück
1 Stück enthält 187 Gramm (ab € 0,02802* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.