Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM MAISMEHL 1 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-378780
Hersteller:
     IG FRIEßINGER MÜHLE GMBH
Herst.-Nr.:
     242003
EAN/GTIN:
     4006363102272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dinkelmehl
Getreidemehl
Roggenmehl
Weizenmehl
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Maismehl
Zutaten:
Maismehl, enthält Mais, kann Spuren von GLUTEN enthalten
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1466 kJ
Energie (kcal):
346 kcal
Fett:
3 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,400 Gramm
Kohlenhydrate:
70 Gramm
– davon Zucker:
1,400 Gramm
Ballaststoffe:
3,600 Gramm
Eiweiß:
8 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern! Gewichtsverlust durch Austrocknung möglich!
Hinweise zur Zubereitung:
Muffins mit Blaubeeren: Zutaten: 170 g Maismehl, 100 g Weizenmehl, 125 g weiche Butter, 150 g Rohrzucker, 300 g Heidelbeeren, 125 ml Milch, 2 Eier, 1/4 Tl Salz, 2 Tl Backpulver, abgeriebene Zitronenschale, Zimt, Zubereitung: In einer Schüssel die Butter mit dem Rohrzucker schaumig schlagen. Die Eier und die Zitronenschale unterrühren. In einer 2. Schüssel Mehl, Maismehl, Backpulver, Salz und Zimt gut vermengen. Eiermischung, Mehlmischung und Milch verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Danach
zusätzliche Kennzeichnung:
Mindestens haltbar bis: siehe Rollverschluss.
Weitere Suchbegriffe: 242003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,291*
  
Preis gilt ab 10.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 1,291* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,581*
€ 2,762
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,951*
€ 2,088
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,731*
€ 1,852
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,641*
€ 1,756
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,601*
€ 1,713
pro Beutel
ab 10000 Beutel
€ 1,291*
€ 1,381
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.