Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHLSEN LEIBNIZ BUTTERKEKS 3 ER 1,4 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-390909
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     95590
EAN/GTIN:
     4017100095597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Den puren Geschmack von Butterkeksen können Sie mit dem LEIBNIZ BUTTERKEKS erleben. Diese knusprigen und nicht zu süßen Kekse passen zum Kaffee oder Tee - oder sind perfekt als Snack für unterwegs.

Sie erhalten einen großen Spenderkarton mit 96 Päckchen à 3 Butterkeksen. Dadurch haben Sie immer eine kleine handliche und vor allem backfrische Portion mit 3 Butterkeksen zur Hand. Hier greift jeder gerne zu.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Butterkeks
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, BUTTER (12 %), Invertzuckersirup, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Molkenerzeugnis (MILCH), VOLLMILCHPULVER, Salz, Emulgator: Lecithine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen (MILCH), HÜHNERVOLLEIPULVER.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Eier und Eierzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1833 kJ
Energie (kcal):
435 kcal
Fett:
12 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
7,800 Gramm
Kohlenhydrate:
72 Gramm
– davon Zucker:
21 Gramm
Ballaststoffe:
2,800 Gramm
Eiweiß:
8,400 Gramm
Salz:
1,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken
Hinweise zur Zubereitung:
Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
zusätzliche Kennzeichnung:
vegetarisch
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, butterkeks leibniz, gebäck, GEBÄCK, GEBÄCKMISCHUNG, KEKSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
€ 6,95*
ab € 0,21636*
€ 0,29323*
2 Tage
unbekannt
96
€ 2,90*
ab € 0,22646*
€ 0,29646*
Lager 8996
192
96
€ 7,90*
ab € 0,284*
€ 0,374*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 0,374*
€ 0,40
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,354*
€ 0,379
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,344*
€ 0,368
pro Stück
ab 288000 Stück
€ 0,284*
€ 0,304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 35,904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.